• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Cinta calibradora de precisión de acero al carbono de 0,25 mm, anchura de 50 mm

Número de artículo: 0613240
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta calibrada

Identificación y clasificación

Número de artículo 0613240
EAN / GTIN 4029713279707
Número del fabricante 0613240
Número L L40510 661
Fabricante Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

Acero al carbono, ancho 50 mm longitud 5 m

Descripción:

Cinta de precisión de acero al carbono, de 5 m de longitud, 50 mm de ancho y 0,25 mm de grosor

Característica:

  • Longitud: 5 m
  • Dimensión nominal mm: 0,25 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra