Cinta métrica de precisión de acero al carbono de 0,2 mm, anchura de 50 mm

Número de artículo: 0613238
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0613238
EAN / GTIN 4029713279691
Número del fabricante 0613238
Número L L40510 2494

Descripción

Ejecución:

Acero al carbono, ancho 50 mm longitud 5 m

Descripción:

Cinta de precisión de acero al carbono, 5 m de longitud, 50 mm de ancho, espesor 0,20 mm

Característica:

  • Longitud: 5 m
  • Dimensión nominal mm: 0,2 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra