Cinta métrica de precisión de acero al carbono de 0,03 mm, anchura de 50 mm

Número de artículo: 0613214
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0613214
    EAN / GTIN 4029713279585
    Número del fabricante 0613214

    Descripción

    Ejecución:

    Acero al carbono, ancho 50 mm longitud 5 m

    Descripción:

    Cinta de precisión de acero al carbono, de 5 m de longitud, 50 mm de ancho y 0,03 mm de grosor.

    Característica:

    • Longitud: 5 m
    • Dimensión nominal mm: 0,03 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra