IMICRO DIGITAL 200-225MM

Número de artículo: 06130125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Técnica de medición digital
    Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 06130125
    EAN / GTIN 7630041117158
    Número del fabricante 06130125
    Número L L40620 169

    Descripción

    Ejecución:

    • Rango de medición [mm]: 200 ÷ 225
    • Rango de medición [in]: 7,874 ÷ 8,8582
    • Max. errores permitidos [µm]: 8
    • Max. errores permitidos [en]: .00035
    • Límite de repetibilidad [µm]: 8
    • Límite de repetibilidad [in]: .00035
    • Resolución [mm]: 0.001
    • Resolución [en]: .00005
    • Dimensión A [mm]: 26
    • Dimensión A [en]: 1,02
    • Dimensión B [mm]: 18
    • Dimensión B [en]: .70
    • Dimensión C [mm]: 100
    • Dimensión C [in]: 3,93

    Descripción:

    Micrómetro de interiores digital IMICRO, 200-225 mm

    Característica:

    • Cero: Flotando
    • Caras de medición: Carburo de tungsteno inclinado
    • Grado de protección: IP54; IP40 (con opto-RS232)
    • Visualización: LCD; tamaño del dígito: 7 mm
    • Resultados de los datos: Opto-RS232
    • Autonomía: 1 ÷ 2 años
    • Unidades: Mm / in
    • Incluido en la entrega: Micrómetro; Batería (1x); Informe de medición; Declaración de conformidad

    Norma:

    DIN 863 T4