• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

IMICRO DIGITAL 5,5-6,5MM

Número de artículo: 06130104
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06130104
EAN / GTIN 7630041116946
Número del fabricante 06130104

Descripción

Ejecución:

  • Rango de medición [mm]: 5,5 ÷ 6,5
  • Rango de medición [in]: .2165 ÷ .2559
  • Max. errores permitidos [µm]: 4
  • Max. errores permitidos [en]: .0002
  • Límite de repetibilidad [µm]: 4
  • Límite de repetibilidad [in]: .0002
  • Resolución [mm]: 0.001
  • Resolución [en]: .00005
  • Dimensión A [mm]: 2
  • Dimensión A [en]: .07
  • Dimensión B [mm]: 1,5
  • Dimensión B [en]: .05
  • Dimensión C [mm]: 25
  • Dimensión C [in]: .98

Descripción:

Micrómetro de interiores digital IMICRO, 5,5-6,5 mm

Característica:

  • Cero: Flotando
  • Caras de medición: Acero endurecido
  • Grado de protección: IP54; IP40 (con opto-RS232)
  • Visualización: LCD; tamaño del dígito: 7 mm
  • Resultados de los datos: Opto-RS232
  • Autonomía: 1 ÷ 2 años
  • Unidades: Mm / in
  • Incluido en la entrega: Micrómetro; Batería (1x); Informe de medición; Declaración de conformidad

Norma:

DIN 863 T4