IMICRO DIGITAL 4,5-5,5MM

Número de artículo: 06130103
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Técnica de medición digital
    Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 06130103
    EAN / GTIN 7630041116939
    Número del fabricante 06130103
    Número L L40620 157

    Descripción

    Ejecución:

    • Rango de medición [mm]: 4,5 ÷ 5,5
    • Rango de medición [in]: .1771 ÷ .2165
    • Max. errores permitidos [µm]: 4
    • Max. errores permitidos [en]: .0002
    • Límite de repetibilidad [µm]: 4
    • Límite de repetibilidad [in]: .0002
    • Resolución [mm]: 0.001
    • Resolución [en]: .00005
    • Dimensión A [mm]: 2
    • Dimensión A [en]: .07
    • Dimensión B [mm]: 1,5
    • Dimensión B [en]: .05
    • Dimensión C [mm]: 25
    • Dimensión C [in]: .98

    Descripción:

    Micrómetro de interiores digital IMICRO, 4,5-5,5 mm

    Característica:

    • Cero: Flotando
    • Caras de medición: Acero endurecido
    • Grado de protección: IP54; IP40 (con opto-RS232)
    • Visualización: LCD; tamaño del dígito: 7 mm
    • Resultados de los datos: Opto-RS232
    • Autonomía: 1 ÷ 2 años
    • Unidades: Mm / in
    • Incluido en la entrega: Micrómetro; Batería (1x); Informe de medición; Declaración de conformidad

    Norma:

    DIN 863 T4