Sonda de pinza (NTC) - para mediciones en tubos (Ø 6-35 mm)

Número de artículo: 0613 5505
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0613 5505
EAN / GTIN 4029547010743
Número del fabricante 0613 5505
Número L L40550 22

Descripción

Descripción:

Utilice la sonda de pinza (NTC) para medir de forma precisa las temperaturas de las superficies en tubos de calefacción, tuberías de agua, sistemas de refrigeración y bombas térmicas (diámetro del tubo de 6 a 35 mm).
  • Según el instrumento de medición conectado es posible emplear la sonda de pinza con el fin de determinar un sobrecalentamiento/subenfriamiento en sistemas de refrigeración o también para diagnosticar temperaturas de alimentación y retorno en la técnica de calefacción
  • La pinza de sujeción permite fijar rápida y sencillamente la sonda de superficie.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra