Sonda de alimentos congelados (NTC) - para enroscar

Número de artículo: 0613 3211
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
Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0613 3211
EAN / GTIN 4029547004681
Número del fabricante 0613 3211

Descripción

Descripción:

La sonda de alimentos congelados (NTC) se utiliza especialmente para medir la temperatura interior de alimentos congelados.
  • Gracias a la empuñadura especial y la punta en forma de tornillo es posible enroscarla directamente en el producto congelado sin necesidad de un pretaladrado
  • Un factor especialmente práctico para el uso en el sector de alimentos es que la sonda cumple las normas EN 13485 y APPCC, si se conecta a un instrumento de medición adecuado (p
  • ej
  • testo 110)
  • La empuñadura especial es resistente al calor hasta una temperatura de +70 °C.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra