Martillo perforador sin cable con SDS plus GBH 18V-24 C con L-BOXX

Número de artículo: 0611923002
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
Mango SDS Plus
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0611923002
EAN / GTIN 4053423235050
Número del fabricante 0611923002
Número L L00590 1688

Descripción

Descripción:

  • Taladro percutor a batería con SDS plus GBH 18V-24 C, El GBH 18V-24 C Professional es un todoterreno del segmento de los taladros percutores a batería SDS plus de Bosch - perfecto para el uso diario
  • Está equipada con un motor sin escobillas y ofrece una mayor protección contra lesiones para el usuario con el control de patadas y el control de vibraciones
  • Su pantalla HMI informa convenientemente sobre el estado de la batería y otra información relevante para el usuario
  • Su módulo de conectividad Bluetooth integrado permite una conexión rápida y sencilla a la app Bosch Toolbox para realizar ajustes personalizados
  • Es compatible con el sistema autónomo de aspiración GDE 18V-16 Professional de Bosch, que se puede acoplar al martillo perforador con un solo clic
  • La GBH 18V-24 C Professional es adecuada para taladrar y cincelar en madera, metal, hormigón y mampostería
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores del sistema profesional de 18V de Bosch
  • También con velocidad constante, protección electrónica del motor , luz LED, embrague de control de rotación, velocidad variable y Vario-Lock

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Diámetro de perforación en hormigón con martillos perforadores: 4 - 24 mm
  • Peso sin batería: 2,9 kg
  • Peso con batería: 2,9 kg
  • Máx. Diámetro de perforación en metal: 13 mm
  • Máx. Broca Ø madera: 30 mm
  • Velocidad nominal: 0 - 980 min-1
  • Ámbito óptimo de uso en hormigón con brocas de percusión: 6 - 14 mm
  • Energía de golpe (según EPTA 05/2016): 2,4 J
  • Ritmo de golpe a velocidad nominal: 0 - 4350 bpm
  • Soporte de la herramienta: SDS plus

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 238
  • Mango adicional
  • Detención de profundidad
  • Paño de limpieza

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra