Martillo de batería con SDS PLUS GBH 18V-26 D, versión Solo

Número de artículo: 0611916001
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
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0611916001
EAN / GTIN 3165140981156
Número del fabricante 0611916001
Número L L00590 1379

Descripción

Descripción:

  • Martillo perforador inalámbrico con SDS PLUS GBH 18V-26 D, el martillo perforador inalámbrico GBH 18V-26 D Professional con mango en D es el martillo versátil ideal en el segmento SDS PLUS de Bosch y ofrece un alto rendimiento, especialmente para aplicaciones de perforación vertical y cincelado
  • Con 2,5 julios de energía de impacto de su motor sin escobillas sin mantenimiento, el dispositivo proporciona un rendimiento inalámbrico equivalente al rendimiento cableado de los martillos Bosch establecidos
  • Como primer martillo de taladro inalámbrico con empuñadura en D y control de retroceso, la herramienta combina un manejo flexible y una mayor protección del usuario
  • Su brillante luz LED para iluminar áreas de trabajo oscuras, su gran interruptor fácil de usar y su mango en D, especialmente práctico al cincelar, contribuyen a un entorno de trabajo cómodo
  • Este martillo en D es adecuado para perforar y cincelar en hormigón y mampostería
  • Es compatible con los sistemas de extracción de polvo GDE 16 Plus Professional y GDE 68 Professional y con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V
  • Además, el GBH 18V-26 D Professional tiene una función de cincel, acoplamiento de sobrecarga, número de revoluciones variable y bloqueo Vario

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Diámetro de perforación en hormigón con martillos perforadores: 4 - 26 mm
  • Peso sin batería: 2,6 kg
  • Máx. Diámetro de perforación en metal: 13 mm
  • Máx. Broca Ø madera: 30 mm
  • Velocidad nominal: 0 - 980 min-1
  • Ámbito óptimo de uso en hormigón con brocas de percusión: 8 - 16 mm
  • Energía de golpe (según EPTA 05/2016): 2,5 J
  • Ritmo de golpe a velocidad nominal: 0 - 4350 bpm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [perforación con percusión en hormigón]: 15. 5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [cincelado en hormigón]: 10,0 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado con martillo en hormigón]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [cincelado en hormigón]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 441 mm
  • Soporte de la herramienta: SDS plus

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón
  • Mango adicional
  • Parada de profundidad 210 mm
  • Lopa de máquina
  • Sin batería(s) ni cargador

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra