Taladro percutor a batería con SDS plus GBH 18V-26F, solo

Número de artículo: 061191000J
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
    Tipo de producto Martillo perforador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 061191000J
    EAN / GTIN 4053423246322
    Número del fabricante 061191000J
    Número L L00590 1748

    Descripción

    Descripción:

    • El GBH 18V-26 F Professional con portabrocas de acción rápida es el todoterreno en el segmento de los taladros percutores a batería SDS plus de Bosch, por lo que es ideal para el uso diario.
    • El sistema adicional de aspiración de polvo GDE 18V-16 Professional se puede combinar con el taladro percutor y ofrece una solución de polvo HEPA autónoma para una máxima movilidad.
    • El taladro percutor también cuenta con KickBack Control y Electronic Precision Control (EPC) para un mejor manejo y una mayor protección del usuario.
    • Su potente motor proporciona 2,6 julios de energía de impacto y una alta tasa de extracción.
    • Esta herramienta eléctrica es adecuada para taladrar y cincelar en hormigón, mampostería, madera y metal.
    • Es compatible con varios accesorios del sistema para la aspiración de polvo y con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V (Sistema Professional 18V).
    • Además, la GBH 18V-26 F Professional dispone de varias funciones adicionales como Constant Speed, un motor sin escobillas, Electronic Motor Protection (EMP) así como una luz LED, embrague de sobrecarga, velocidad variable, Vario Lock y Vibration Control.

    Característica:

    • Gama de diámetros de perforación recomendados en hormigón: 8 - 16 mm
    • Max. Diámetro de broca en metal: 13 mm
    • Máx. Ø broca madera: 30 mm

    Volumen de suministro:

    • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
    • Inserto L-BOXX (1 600 A02 SJ3)
    • Mango adicional (2 602 025 141)
    • Portabrocas de cambio rápido de 13 mm (2 608 572 212)
    • Detención de profundidad (1 613 001 009)
    • Pañuelo de limpieza (1 619 200 413)
    • Sin batería(s) ni cargador

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra