Martillo de batería con SDS PLUS GBH 18V-26, versión Solo, L-BOXX

Número de artículo: 0611909001
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
    Tipo de producto Martillo perforador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0611909001
    EAN / GTIN 3165140807883
    Número del fabricante 0611909001
    Número L L00590 1771

    Descripción

    Descripción:

    • Taladro inalámbrico con SDS PLUS GBH 18V-26, el GBH 18V-26 Professional es el modelo versátil del segmento de taladro inalámbrico SDS PLUS de Bosch y, por tanto, es ideal para el uso diario
    • El extractor de polvo GDE 18V-16 Professional adicional se puede combinar con el martillo perforador y ofrece una solución de polvo HEPA independiente para la máxima movilidad
    • El martillo perforador también incluye control de kickback y control electrónico de precisión para una mejor manipulación y una mayor protección del usuario
    • Su potente motor ofrece 2,6 julios de energía de impacto y una alta potencia de extracción
    • Este herramienta eléctrica es adecuado para perforar y cincelar en hormigón, mampostería, madera y metal
    • Es compatible con varios accesorios del sistema para la extracción de polvo y con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V
    • Además, el GBH 18V-26 Professional tiene varias funciones adicionales como velocidad constante, motor sin escobillas, protección electrónica del motor , luz LED, acoplamiento de sobrecarga, número de revoluciones variable, bloqueo Vario y control de vibraciones
    • Empuñadura adicional , tope de profundidad 210 mm , inserto L-BOXX, L-BOXX 136 , paño para máquina

    Característica:

    • Tensión de la batería: 18,0 V
    • Diámetro de perforación en hormigón con martillos perforadores: 4 - 26 mm
    • Máx. Diámetro de perforación en metal: 13 mm
    • Máx. Taladro Ø madera: 30 mm
    • Velocidad nominal: 0 - 980 min-1
    • Ámbito de aplicación óptimo hormigón con martillos perforadores: 8 - 16 mm
    • Energía de golpe (según EPTA 05/2016): 2,6 J
    • Ritmo de golpe a velocidad nominal: 0 - 4350 bpm
    • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado con martillo en hormigón]: 15. 2 m/s²
    • Valor de emisión de vibraciones ah [cincelado en hormigón]: 9,9 m/s²
    • Incertidumbre K [taladrado con martillo en hormigón]: 1,5 m/s²
    • Incertidumbre K [cincelado en hormigón]: 1,5 m/s²
    • Dimensiones de la herramienta (longitud): 225 mm
    • Soporte de la herramienta: SDS plus

    Volumen de suministro:

    • Mango adicional
    • Detención de profundidad 210 mm
    • L-BOXX 136
    • 1/1 L-BOXX inserto para herramienta
    • Lopa de máquina
    • Sin batería(s) ni cargador

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra