Martillo rompible GSH 16-28

Número de artículo: 0611335000
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
Tipo de producto Martillo cincelador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0611335000
EAN / GTIN 3165140410274
Número del fabricante 0611335000
Número L L00590 81

Descripción

Descripción:

  • Martillo Breakaway GSH 16-28, el GSH 16-28 Professional con control de vibraciones y soporte hexagonal de 28 mm es el modelo versátil del segmento de martillo demolición Bosch
  • El potente motor ofrece unos impresionantes 41 julios de energía de impacto para un rendimiento excepcionalmente alto
  • Gracias a sus sólidos componentes metálicos, se ha diseñado para ofrecer durabilidad
  • Su baja vibración y maniobrabilidad permiten un manejo perfecto
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para trabajos de demolición en hormigón y piedra
  • Es compatible con el sistema de extracción de polvo GDE HEX Professional
  • El GSH 16-28 Professional también tiene un asa de transporte
  • Empuñadura adicional; asa de transporte; tubo de engrase; Toalla de máquina; 1 x cincel puntiagudo, 28 mm hex

Característica:

  • Peso: 18,3 kg
  • Potencia nominal de entrada: 1750 W
  • Energía de golpeo (según EPTA 05/2016): 41 J
  • Ritmo de golpeo a velocidad nominal: 1300 bpm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [cincelado en hormigón]: 2. 0 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Inestabilidad K [cincelado en hormigón]: 13,0 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 255 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 197 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 760 mm
  • Soporte de la herramienta: HEX 28 mm

Volumen de suministro:

  • Mango auxiliar
  • Mango de transporte
  • Tubo de engrase
  • Lopa de máquina
  • 1 x Cincel puntiagudo, vaso hexagonal de 28 mm, 400 mm
  • Trolley

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra