Martillo con SDS más GSH 3 E.

Número de artículo: 0611320703
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
Tipo de producto Martillo cincelador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0611320703
EAN / GTIN 3165140326179
Número del fabricante 0611320703
Número L L00590 159

Descripción

Descripción:

  • Martillo Con SDS más GSH 3 E, el GSH 3 E Professional es el martillo con cable SDS más ligero de Bosch
  • Su ligero peso y mango con empuñadura suave permiten un manejo y control cómodos en aplicaciones de cinceles precisas
  • El martillo también se caracteriza por una larga vida útil, que se logra mediante un mecanismo de impacto extremadamente robusto y el duradero portaherramientas de pinza
  • Tiene un bloqueo de interruptor para un uso continuo y cómodo
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para cincelar en hormigón, mampostería, madera y azulejos
  • El GSH 3 E PROFESSIONAL tiene un ajuste variable de número de revoluciones y vario-lock

Característica:

  • Peso: 3,7 kg
  • Potencia nominal de entrada: 650 W
  • Energía de carrera (según EPTA 05/2016): 2,6 J
  • Ritmo de carrera a velocidad nominal: 0 - 3500 bpm
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 89 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 208 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 376 mm
  • Montaje de la herramienta: SDS plus

Volumen de suministro:

  • Mango adicional
  • Caja de herramientas
  • Tubo de grasa
  • 1 x Cincel puntiagudo, SDS plus, 250 mm
  • 1 x Cincel para baldosas, SDS plus, 260 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra