Martillo con SDS-max GSH 11 E.

Número de artículo: 0611316703
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Mango SDS Max
Tipo de producto Martillo cincelador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0611316703
EAN / GTIN 3165140203869
Número del fabricante 0611316703
Número L L00590 151

Descripción

Descripción:

  • Martillo Con SDS max GSH 11 E, el GSH 11 E Professional es el martillo SDS max más potente de Bosch
  • Su motor de alto rendimiento ofrece un impresionante 16,8 julios de energía de impacto para un rendimiento de extracción excepcionalmente alto
  • El martillo está diseñado para una larga vida útil y se caracteriza por componentes metálicos robustos
  • Su diseño compacto permite un trabajo maniobrable y facilita la manipulación
  • Aunque este herramienta eléctrica está diseñado para cincelado horizontal en hormigón y piedra, también es ideal para aplicaciones verticales
  • Es compatible con el sistema de extracción de polvo GDE max Professional
  • El GSH 11 E PROFESSIONAL tiene un interruptor de bloqueo deslizante, número de revoluciones constante, preselección de velocidad y Vario-lock

Característica:

  • Peso: 10,1 kg
  • Potencia nominal de entrada: 1500 W
  • Energía de golpeo (según EPTA 05/2016): 16,8 J
  • Ritmo de golpeo a velocidad nominal: 900 - 1890 bpm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [cincelado en hormigón]: 2. 0 m/s²
  • Inestabilidad K [cincelado en hormigón]: 18,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 270 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 570 mm
  • Soporte de la herramienta: SDS max

Volumen de suministro:

  • Mango adicional
  • Maletín de herramientas
  • 1 x Cincel plano, SDS max, RTec Sharp, 400 mm
  • Tubo de engrase
  • Lopa de máquina
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra