Martillo rompible GSH 27 VC

Número de artículo: 061130A000
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Martillo cincelador

Identificación y clasificación

Número de artículo 061130A000
Copiar
EAN / GTIN 3165140524322
Copiar
Número del fabricante 061130A000
Copiar
Número L L00590 383
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Martillo de ruptura GSH 27 VC, el GSH 27 VC Professional con control de vibración es el martillo de ruptura Bosch con cable más potente
  • Su motor de alto rendimiento ofrece 62 julios de energía de impacto, lo que proporciona el mayor rendimiento de demolición en el segmento de martillos demolición Bosch
  • Gracias a sus sólidos componentes metálicos, se ha diseñado para ofrecer durabilidad
  • Además, el control de vibración permite un manejo cómodo y reduce la fatiga en aplicaciones de larga duración
  • Este herramienta eléctrica es ideal para trabajos de demolición en hormigón y piedra
  • Es compatible con el sistema de extracción de polvo GDE HEX Professional
  • Además, la GSH 27 VC Professional tiene una superficie antideslizante que evita que la unidad se vuelque

Característica:

  • Peso: 29,5 kg
  • Potencia nominal de entrada: 2000 W
  • Energía de golpe (según EPTA 05/2016): 62 J
  • Ritmo de golpe a velocidad nominal: 1000 bpm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [cincelado en hormigón]: 1. 5 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Inestabilidad K [cincelado en hormigón]: 8,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 600 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 197 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 760 mm
  • Soporte de la herramienta: HEX 28 mm

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra