• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Martillo perforador con SDS plus GBH 2-21 Professional.

Número de artículo: 06112A6000
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
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06112A6000
EAN / GTIN 4059952569628
Número del fabricante 06112A6000
Número L L00590 1334

Descripción

Descripción:

  • martillo perforador con SDS PLUS GBH 2-21, Bosch GBH 2-21 Professional martillo perforador con tecnología SDS PLUS es la solución básica ideal y compacta para un potente martillo perforador
  • Su potente motor de 720 vatios y un energía de impacto de 2,0 julios garantizan una perforación eficaz de martillo en hormigón de hasta 21 mm de diámetro
  • Este compacto martillo perforador ofrece un rendimiento de taladro percutor profesional de Bosch asequible
  • La versatilidad y los resultados convincentes están garantizados por los tres ajustes de martillo para perforación, perforación y cincelado de martillo
  • Este martillo perforador es perfecto para su uso con hormigón, piedra y mampostería
  • El aparato es compatible con los siguientes sistemas externos de extracción de polvo: GDE 16 plus, GDE 68 y GDE 162

Característica:

  • Taladro Ø hormigón, taladro percutor: 4 - 21 mm
  • Peso: 2,3 kg
  • Máx. Taladro diámetro hormigón: 21 mm
  • Máx. Diámetro de la broca en metal: 13 mm
  • Máx. Taladro Ø madera: 30 mm
  • Potencia nominal de entrada: 720 W
  • Ámbito de aplicación opc. hormigón, taladro percutor: 4 - 10 mm
  • Energía de golpe (según EPTA 05/2016): 2 J
  • Ritmo de golpe a velocidad nominal: 0 - 4800 bpm
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 88 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 205 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 334 mm
  • Soporte de la herramienta: SDS plus

Volumen de suministro:

  • Maletín de herramientas
  • Mango adicional
  • Pañuelo de máquina (nº ET: 1 619 200 413)
  • Detención de profundidad