Martillo perforador con SDS plus GBH 5-40 Professional.

Número de artículo: 0611269001
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
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0611269001
EAN / GTIN 3165140893664
Número del fabricante 0611269001
Número L L00590 778

Descripción

Descripción:

  • martillo perforador Con SDS max GBH 5-40 D, el GBH 5-40 D professional es el modelo de cableado básico del segmento SDS max martillo perforador de Bosch
  • Su diseño compacto y de bajo peso lo convierten en ideal para trabajar en zonas inaccesibles
  • El martillo perforador está diseñado para ofrecer durabilidad y cuenta con componentes metálicos robustos y un sistema lubricador optimizado
  • Su potente motor ofrece 8,5 julios de energía de impacto para un rápido progreso de perforación y un alto rendimiento de extracción
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para perforar hasta un diámetro de 40 mm, así como para trabajos de cincelado ligero en hormigón y piedra
  • Es compatible con varios accesorios del sistema para la extracción de polvo
  • Además, el GBH 5-40 D Professional tiene un acoplamiento de sobrecarga y preselección de velocidad

Característica:

  • Diámetro de perforación en hormigón, broca rompedora: 45 - 55 mm
  • Diámetro de perforación en hormigón, broca de percusión: 12 - 40 mm
  • Diámetro de perforación en hormigón con brocas huecas: 40 - 90 mm
  • Peso: 6,8 kg
  • Máx. Diámetro taladro hormigón: 40 mm
  • Máx. Taladro Ø albañilería, brocas: 90 mm
  • Velocidad nominal: 170 - 340 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 1100 W
  • Ámbito de aplicación hormigón, taladro percutor: 18 - 32 mm
  • Energía de carrera (según EPTA 05/2016): 8. 5 J
  • Ritmo de carrera a velocidad nominal: 1500 - 2900 bpm
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Soporte de la herramienta: SDS max

Volumen de suministro:

  • Mango adicional
  • Tubo de engrase
  • Lopa de máquina
  • Caja de herramientas

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra