Martillo perforador con SDS plus GBH 2-28 Professional.

Número de artículo: 0611267501
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
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0611267501
EAN / GTIN 3165140843614
Número del fabricante 0611267501
Número L L00590 930

Descripción

Descripción:

  • martillo perforador Con SDS plus GBH 2-28, el GBH 2-28 PROFESSIONAL es el martillo perforador con cable de 2 kg SDS plus más potente de Bosch
  • Su robusto motor ofrece unos extraordinarios 3,2 julios de energía de impacto para un alto rendimiento de perforación
  • Además, el martillo perforador ofrece una mayor protección al usuario con control de kickback para minimizar el riesgo de lesiones y control de vibraciones para trabajar sin esfuerzo en aplicaciones continuas y que requieren mucho tiempo
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para perforar y cincelar en hormigón, mampostería, madera y metal
  • Es compatible con varios accesorios del sistema para la extracción de polvo
  • Además, el GBH 2-28 Professional tiene funciones como rotación derecha/izquierda, acoplamiento de sobrecarga, número de revoluciones variable y Vario-lock
  • Empuñadura adicional , tope de profundidad 210 mm , inserto L-BOXX, L-BOXX 136 , paño para máquina

Característica:

  • Diámetro de perforación en hormigón, taladro percutor: 4 - 28 mm
  • Diámetro de perforación en hormigón con brocas huecas: 68 mm
  • Peso: 2,9 kg
  • Máx. Diámetro de la broca en metal: 13 mm
  • Máx. Ø taladro madera: 30 mm
  • Máx. Taladro Ø mampostería, brocas: 68 mm
  • Velocidad nominal: 0 - 900 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 880 W
  • Ámbito de aplicación opc. hormigón, taladro percutor: 8 - 16 mm
  • Energía de carrera (según EPTA 05/2016): 3,2 J
  • Ritmo de carrera a velocidad nominal: 0 - 4000 bpm
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 379 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 216 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 216 mm
  • Soporte de la herramienta: SDS plus

Volumen de suministro:

  • Mango adicional
  • Detención de profundidad 210 mm
  • Inserto L-BOXX
  • L-BOXX 136
  • Lopa de máquina

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop