Martillo perforador con SDS plus GBH 8-45 Professional.

Número de artículo: 0611265000
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Mango: SDS Max
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
Mango SDS Max
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Martillo perforador

Identificación y clasificación

Número de artículo 0611265000
Copiar
EAN / GTIN 3165140542265
Copiar
Número del fabricante 0611265000
Copiar
Número L L00590 218
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • martillo perforador Con SDS max GBH 8-45 DV, el GBH 8-45 DV profesional con control de vibraciones es un talento completo en el segmento SDS max martillo perforador de Bosch gracias a sus posibilidades de aplicación universal
  • Su equilibrio perfecto entre potencia y peso permite realizar muchas tareas SDS max con facilidad gracias a la combinación de potencia y facilidad de uso
  • Esta martillo perforador también cuenta con componentes metálicos resistentes para una larga vida útil
  • El potente motor ofrece 12,5 julios de energía de impacto para un progreso de perforación rápido y un alto rendimiento de extracción
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para perforar hasta un diámetro de 45 mm, así como para trabajos de cincelado de peso medio en hormigón y piedra
  • Es compatible con varios accesorios del sistema para la extracción de polvo
  • El GBH 8-45 DV Professional cuenta con número de revoluciones constante, protección de reinicio, acoplamiento de sobrecarga, preselección de velocidad y control de vibración para un funcionamiento sin esfuerzo en aplicaciones continuas y que requieren mucho tiempo

Característica:

  • Taladro Ø hormigón, taladro rompedor: 80 - 80 mm
  • Taladro Ø hormigón, taladro percutor: 12 - 45 mm
  • Taladro Ø en hormigón con brocas huecas: 125 mm
  • Peso con cable de alimentación: 9,5 kg
  • Peso: 8. 9 kg
  • Velocidad nominal: 0 - 305 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 1500 W
  • Ámbito de aplicación opc. hormigón, martillo perforador: 20 - 40 mm
  • Energía de golpe (según EPTA 05/2016): 12,5 J
  • Ritmo de golpe a velocidad nominal: 1380 - 2760 bpm
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 116 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 310 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 540 mm
  • Soporte de la herramienta: SDS max

Volumen de suministro:

  • Mango adicional
  • Tubo de engrase
  • Lopa de máquina
  • Funda de manualidades