Sonda de temperatura con cable largo (NTC)

Número de artículo: 0610 1725
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0610 1725
EAN / GTIN 4029547006630
Número del fabricante 0610 1725
Número L L40550 150

Descripción

Descripción:

La sonda de temperatura con cable largo y punta plana es adecuada para mediciones en líquidos y pastas, así como para mediciones de la temperatura del aire. Gracias a su elemento sensor NTC, la sonda proporciona mediciones de temperatura precisas con una exactitud de hasta ±0,2 °C
  • La sonda de temperatura dispone de un cable de 6 m
  • Para mediciones a largo plazo, puede montar la sonda de temperatura de forma fija en el lugar de medición. Para ello sólo necesita una abrazadera o un prensaestopas PG (no incluidos en el volumen de suministro)
  • La sonda de temperatura es impermeable según la clase de protección IP 67. Por lo tanto, las mediciones pueden realizarse al aire libre. El tiempo de respuesta t99 (tiempo que tarda la sonda en registrar el 99% del salto de temperatura) de esta sonda es de 5 segundos y se refiere a mediciones en agua en movimiento a +60 °C. Este tiempo de respuesta se prolonga cuando, por ejemplo, la sonda está en movimiento. Este tiempo de respuesta se amplía cuando, por ejemplo, se realizan mediciones en líquido quieto, pastas o aire.*
  • La sonda perfecta para cualquier aplicación
  • ¿No encuentra la sonda de temperatura que busca? Póngase en contacto con nosotros directamente. Disponemos de una amplia gama de sondas de temperatura estándar y también fabricamos sondas personalizadas específicamente según sus requisitos personales
  • *Para mediciones de temperatura en aire, el tiempo de respuesta es unas 40 - 60 veces superior al valor indicado medido en agua. Si necesita una sonda de temperatura más bien lenta para medir la temperatura del aire, esta sonda es especialmente adecuada porque no tiene en cuenta en absoluto, o sólo en un grado muy pequeño, los breves picos de temperatura al medir la temperatura. Por ejemplo, si tiene previsto utilizar esta sonda para medir la temperatura del aire en el frigorífico, al abrir brevemente la puerta del frigorífico no se tendría en cuenta la fluctuación de temperatura resultante de mezclar la temperatura ambiente caliente con la temperatura del frigorífico
  • Si necesita una sonda de temperatura del aire con un tiempo de respuesta rápido, su mejor elección sería la sonda de temperatura excepcionalmente rápida 0602 0493 que tiene un gran rango de medición.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra