Medidor de espesor, acero inoxidable, 100 mm, 13 hojas, 0,05-1,00 mm

Número de artículo: 0607202
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0607202
EAN / GTIN 4029713283636
Número del fabricante 0607202
Número L L40510 588

Descripción

Ejecución:

  • Cuchillas cónicas
  • ancho 10mm
  • longitud de la hoja 100 mm
  • tuerca de bloqueo

Descripción:

Calibrador de precisión, inoxidable, con tuerca de seguridad. Consta de 13 cuchillas de galgas. Longitud de la hoja 100mm, rango de medición 0,05-1,00mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Rango de medición (mm): 0,05 - 1

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra