Medidor de espesor, 100 mm, 32 hojas, 0,03-1,00 mm

Número de artículo: 0606136
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0606136
    EAN / GTIN 4029713283612
    Número del fabricante 0606136
    Número L L40510 72

    Descripción

    Ejecución:

    • Cuchillas cónicas
    • ancho 10mm
    • longitud de la hoja 100 mm
    • tuerca de bloqueo

    Descripción:

    Calibrador de espesor, compuesto por 32 hojas de calibrador de espesor de forma cónica. Longitud de la hoja 100mm, ancho de la hoja 10mm. Rango de medición 0,03-1,0mm. Se suministra embalado individualmente.

    Característica:

    • Rango de medición (mm): 0,03 - 1

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra