Medidor de paso de tornillos, métrico, SI, 20 piezas, 0,40-7,0 mm

Número de artículo: 0605102
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0605102
EAN / GTIN 4029713283438
Número del fabricante 0605102
Número L L40510 2101

Descripción

Ejecución:

  • Rosca métrica combinada según sistema SI

Descripción:

Plantilla de rosca para rosca métrica según el sistema SI, 20 hojas. Rango de medición 0,4-7,0mm

Característica:

  • Rango de medición (mm): 0,4 - 7
  • Paso del hilo en mm: 0,4-7,0

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra