Calibrador de radio, 15 hojas, 15,5-25,0mm

Número de artículo: 0604006
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0604006
EAN / GTIN 4029713279325
Número del fabricante 0604006
Número L L40510 2406

Descripción

Ejecución:

  • cóncavo y convexo
  • tuerca de bloqueo
  • acabado molido

Descripción:

Plantilla de radios, cóncavos y convexos. Versión fresada, con tuerca de bloqueo. Rango de medición 15,5-25,0mm, 15 pines. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Rango de medición (mm): 15,5 - 25

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra