MICROMASTER PT-KEY 0-30

Número de artículo: 06030034
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Técnica de medición digital
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06030034
EAN / GTIN 7630041116380
Número del fabricante 06030034
Número L L40620 459

Descripción

Ejecución:

  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 30
  • Rango de medición [pulg]: 0 ÷ 1,2
  • Errores máximos permitidos [µm]: 4
  • Error de paralelismo máx. permitido [µm]: 2
  • Resolución [mm] : 0,001
  • Resolución [pulg]: .00005
  • Salida de datos: Opto-RS232
  • Dimensión A [mm]: 189
  • Dimensión B [mm]: 72
  • Dimensión C [mm]: Ø 6,5
  • Dimensión D [mm]: 28
  • Dimensión E [mm]: Ø 2
  • Dimensión F [mm]: 5

Descripción:

Micrómetro de exteriores digital, 0-30 mm, contactos finos, MICROMASTER IP54

Característica:

  • Cero: Flotante
  • Material: Insertos: carburo de tungsteno
  • Paso de rosca: 0,5 mm
  • Grado de protección: IP54; IP40 (con opto-RS232)
  • Pantalla: LCD; Tamaño de los dígitos: 7 mm
  • Función(es): Espera después de 10 min; Bloqueo de pantalla
  • Autonomía: 2'000 ÷ 4'000 horas
  • Fuerza de medición: ≤ 10 N
  • Unidades: mm / in
  • Tipo de batería: Pila de botón CR2032

Norma:

DIN 863 T3

Volumen de suministro:

Micrómetro; Batería (1x); Informe de medición; Declaración de conformidad

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra