Sonda flexible para hornos (TP tipo T)

Número de artículo: 0603 0646
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Termómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0603 0646
EAN / GTIN 4029547006524
Número del fabricante 0603 0646
Número L L40550 113

Descripción

Descripción:

La sonda flexible para hornos (termopar tipo T) permite la medición de temperaturas elevadas (hasta +250 °C).
  • La sonda es resistente al calor, ya que el cable de la sonda está hecho de PTFE
  • Por esta razón puede utilizarse para supervisar la temperatura en el horno durante la preparación de la comida
  • Un factor especialmente práctico para el uso en el sector de alimentos es que la sonda cumple las normas EN 13485 y APPCC junto con el instrumento de medición adecuado (p
  • ej
  • testo 926, testo 735).

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra