Sonda de temperatura especialmente rápida (TP tipo K)

Número de artículo: 0602 0493
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Termómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0602 0493
EAN / GTIN 4029547007989
Número del fabricante 0602 0493
Número L L40550 89

Descripción

Descripción:

Esta sonda de temperatura termopar (TC) con punta flexible de baja masa es adecuada para mediciones de temperatura en aire y también para mediciones en líquidos y pastas, especialmente en medios de pequeño volumen, como placas de Petri. También puede realizar mediciones de temperatura en superficies si fija la sonda de temperatura en el punto de medición, por ejemplo, con cinta adhesiva
  • Gracias a su punta muy fina, de 0,25 mm de diámetro, la sonda de temperatura tiene un tiempo de respuesta excepcionalmente corto, de sólo 1 segundo. Por lo tanto, es capaz de registrar picos de temperatura muy breves y también es adecuada para mediciones de temperatura del aire
  • La sonda de temperatura puede registrar tanto temperaturas muy bajas como extremadamente altas: -40 a +1000 °C. Dispone de un cable de termopar ovalado (2,2 mm x 1,4 mm) con aislamiento FEP y 2 m de longitud. El cable del termopar puede introducirse a través de aberturas estrechas, como rendijas en puertas o juntas de frigoríficos. Es resistente al calor hasta +200 °C
  • Esta sonda de termopar de tipo K, clase 1, tiene (dentro del rango de medición de -40 a +1000 °C) una precisión normalizada de ±1,5 °C o 0,004 x I t I (se aplica el valor más alto). Esto significa que a una temperatura de +500 °C, esta sonda tiene una precisión de ±2 °C (ya que 0,004 x 500 °C = 2 °C)
  • La sonda perfecta para cualquier aplicación
  • ¿No encuentra la sonda de temperatura que busca? Póngase en contacto con nosotros directamente. Disponemos de una amplia gama de sondas de temperatura estándar y también fabricamos sondas personalizadas específicamente según sus requisitos personales.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra