Tronzadora e ingletadora a batería BITURBO GCM 18V-216 D, solo

Número de artículo: 0601B51000
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601B51000
Copiar
EAN / GTIN 4059952613239
Copiar
Número del fabricante 0601B51000
Copiar
Número L L00590 1761
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • La GCM 18V-216 D Professional sin cable ofrece el máximo rendimiento de corte gracias a su accionamiento sin escobillas BITURBO combinado con una batería recargable ProCORE18V.
  • La tronzadora e ingletadora móvil permite un buen control al cortar piezas largas de material gracias a sus soportes de pieza de trabajo extraíbles y a las largas extensiones de la mesa.
  • Su ajuste de inclinación de dos lados con interruptor giratorio ergonómico para el bloqueo de inclinación proporciona más comodidad y flexibilidad para cortes exigentes.
  • La GCM 18V-216 D Professional es versátil para cortes transversales, cortes a inglete y cortes inclinados en madera, aluminio y plástico PVC.
  • Es compatible con todas las baterías recargables y cargadores del sistema Bosch Professional 18V.
  • Para la máxima potencia: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah.
  • Para una autonomía suficiente, se recomiendan 8 Ah o 12 Ah.
  • También es compatible con todas las ventosas Bosch, mesas de trabajo GTA y hojas de sierra para tronzadoras e ingletadoras sin cable.
  • La ligera tronzadora e ingletadora sin cable ofrece varias opciones de transporte con una o dos manos y es fácil de transportar gracias a su diseño compacto.
  • Permite cortes más precisos gracias al láser de doble línea con líneas láser a izquierda y derecha de la hoja de sierra.

Característica:

  • Régimen de ralentí, desde: 5000 min-1
  • Velocidad de ralentí: 5000 min-1
  • Taladro de la hoja de sierra Ø: 30 mm

Volumen de suministro:

  • 1 x Hoja de sierra circular, estándar para madera, 216 x 30 x 1,7 mm, 24 (2 608 837 721)
  • 2 x Soporte de pieza (flexible insertable) (1 609 B07 675)
  • Bolsa para polvo (2 608 000 841)
  • Pinza (1 609 B06 930)
  • Sin batería(s) ni cargador

Productos adecuados

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra