Sierra de inglete y inglete GCM 305-216 D.

Número de artículo: 0601B49000
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601B49000
EAN / GTIN 4059952613130
Número del fabricante 0601B49000

Descripción

Descripción:

  • La GCM 305-216 D Professional ofrece un potente rendimiento de corte para los cortes más exigentes gracias a su potente motor
  • La tronzadora e ingletadora móvil es una herramienta fiable y de alto rendimiento, con la que se pueden cortar de forma controlada incluso piezas largas de material gracias a los soportes de piezas desmontables y a las largas extensiones de la mesa
  • Gracias a su función de inclinación a ambos lados con interruptor giratorio ergonómico para el bloqueo de la inclinación, ofrece una mayor comodidad y flexibilidad incluso en cortes exigentes
  • Para todos los cortes transversales, la GCM 305-216 D Professional es la mejor elección para todos los cortes transversales, de inglete y de inclinación en madera, aluminio y plástico PVC
  • La tronzadora e ingletadora es compatible con todos los aspiradores Bosch, bancos de trabajo GTA y hojas de sierra para tronzadoras e ingletadoras con cable
  • La tronzadora e ingletadora móvil ofrece una mayor precisión gracias a los láseres de línea dobles con una línea láser cada uno a la izquierda y a la derecha de la hoja de sierra
  • Las diferentes opciones de transporte con una o dos manos y su diseño compacto facilitan su transporte

Característica:

  • Ajuste de inglete, izquierda: 48 °
  • Ajuste de inglete, derecha: 48 °
  • Ajuste de inclinación, izquierda: 47 °
  • Ajuste de inclinación, derecha: 47 °
  • Volumen: 161,259 dm3
  • Peso bruto: 23,3 kg
  • Peso: 16,8 kg
  • Peso neto: 16,3 kg
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 5200 min-1
  • número de revoluciones en régimen de marcha sin carga, hasta: 5200 min-1
  • Dimensión Anchura: 575 mm
  • Dimensión de altura: 355 mm
  • Longitud de la dimensión: 790 mm
  • Hoja de sierra bore Ø: 30 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 216 mm
  • Capacidad de corte 0°: 66 x 305 mm
  • Capacidad de corte 45° miter: 66 x 215 mm
  • Capacidad de corte 45° de inclinación: 42 x 305 mm
  • Capacidad de corte a 0°, ancho: 305 mm
  • Capacidad de corte a 0°, altura: 66 mm
  • Capacidad de corte a 45° de inglete, ancho: 215 mm
  • Capacidad de corte a 45° miter, altura: 66 mm
  • Capacidad de corte a 45° de inclinación, ancho: 305 mm
  • Capacidad de corte a 45° de inclinación, altura: 42 mm
  • Dimensiones de la herramienta (ancho x largo x alto): 464 x770 x606 mm
  • Dimensiones de la herramienta (ancho): 464 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 606 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 770 mm
  • Potencia de entrada clasificada: 1200 W
  • Abrazadera de montaje: Sí
  • Ajuste de inglete: 48 ° L / 48 ° R.
  • Ajuste de inclinación: 47 ° L / 47 ° R.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra