Sierra de mesa GTS 635-216

Número de artículo: 0601B42000
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601B42000
EAN / GTIN 3165140947008
Número del fabricante 0601B42000
Número L L00590 1143

Descripción

Descripción:

  • Sierra de Mesa GTS 635-216, la GTS 635-216 Professional es la sierra circular de mesa compacta pero potente para una amplia gama de proyectos
  • Su potente motor de 1,600 vatios es ideal para alturas de corte de hasta 70 mm y anchuras de corte de hasta 635 mm
  • El ligero peso de sólo 22 kg, sus asas ergonómicas y la instalación de almacenamiento protegido directamente en el dispositivo garantizan un transporte realmente fácil y seguro
  • La sierra circular de mesa funciona de forma extremadamente precisa y es excepcionalmente versátil gracias al carro deslizante integrado, así como al ensanchamiento de la mesa y al prolongación de la mesa
  • El GTS 635-216 Professional está diseñado para serrar de cualquier tamaño, así como para cortes longitudinales y ocultos, especialmente para materiales de paneles, madera, compuestos de madera y laminados
  • Es compatible con varias mesas de trabajo para sierras circulares de mesa y el sistema Click & Clean para herramientas eléctricas profesionales de Bosch
  • La sierra circular de mesa está equipada con bloqueo de eje, función de arranque suave, protección de reinicio y un interruptor de seguridad para una mayor protección del usuario

Característica:

  • Peso: 22,0 kg
  • Velocidad en vacío: 5500 rpm
  • Máx. Capacidad de corte derecha: 635 mm
  • Ajuste de inclinación: 45 ° L / 0 ° R
  • Potencia nominal de entrada: 1600 W
  • Diámetro del orificio de la hoja de sierra: 30 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 216 mm
  • Voltaje: 240 V
  • Medida de la mesa: 500 x 658 mm
  • Dimensiones de la herramienta (ancho x largo x alto): 658 x 500 x 332 mm

Volumen de suministro:

  • 1 x Hoja de sierra circular, Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6 mm, 22
  • Cartón
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra