Sierra metálica GCO 14-24 J, 2400 W, 3800 rpm

Número de artículo: 0601B37200
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601B37200
EAN / GTIN 3165140966320
Número del fabricante 0601B37200
Número L L00590 1368

Descripción

Descripción:

  • La sierra separadora de metal GCO 14-24 J, la sierra separadora profesional GCO 14-24 J, ofrece un alto rendimiento en el segmento de 355 mm y está equipada para las aplicaciones más exigentes
  • Su alta capacidad de rendimiento y su diseño robusto garantizan una alta capacidad de sobrecarga incluso para tareas exigentes
  • Con su sistema de sujeción patentado, la sierra de separación garantiza un aumento del 20% en la utilización del disco
  • Se consigue un rendimiento de corte uniforme con la ayuda del elemento base grande con tacos de goma, lo que garantiza la estabilidad incluso en superficies ligeramente irregulares
  • Ideal para trabajos generales de renovación y renovación en el área exterior, así como para ingeniería civil, esta sierra de separación se puede utilizar para cortar acero sólido, para cortes de 45° de barras rectangulares o de acero sólido, y para cortar barras de refuerzo en acero sólido

Característica:

  • Peso: 18. 1 kg
  • Velocidad en vacío: 3800 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 2400 W
  • Capacidad de corte en perfil L 0°, anchura: 130 mm
  • Capacidad de corte en perfil L 0°, altura: 130 mm
  • Capacidad de corte en perfil L 45° inglete, anchura: 115 mm
  • Capacidad de corte en perfil L 45° inglete, altura: 115 mm
  • Capacidad de corte para rectángulo 0°, anchura: 196 mm
  • Capacidad de corte para rectángulo 0°, altura: 100 mm
  • Capacidad de corte para rectángulo 45° inglete, anchura: 115 mm
  • Capacidad de corte para rectángulo 45° inglete, altura: 107 mm
  • Capacidad de corte para cuadrado 0°, anchura: 119 mm
  • Capacidad de corte para escuadra 0°, altura: 119 mm
  • Capacidad de corte para escuadra 45° inglete, anchura: 110 mm
  • Capacidad de corte para escuadra 45° inglete, altura: 110 mm
  • Capacidad de corte perfil en L 0°: 130 x 130 mm
  • Capacidad de corte perfil en L 45° inglete: 115 x 115 mm
  • Capacidad de corte rectángulo 0°: 100 x 196 mm
  • Capacidad de corte rectángulo 45° inglete: 107 x 115 mm
  • Capacidad de corte cuadrado 0°: 119 x 119 mm
  • Capacidad de corte cuadrado 45° inglete: 110 x 110 mm
  • Diametro de la rueda de corte: 25. 4 mm
  • Diámetro de la rueda de corte: 355 mm
  • Dimensiones de la herramienta (ancho x largo x alto): 256 x 520 x 400 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra