Sierra de mesa GTS 10 XC

Número de artículo: 0601B30400
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601B30400
Copiar
EAN / GTIN 3165140509480
Copiar
Número del fabricante 0601B30400
Copiar
Número L L00590 114
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Sierra de mesa GTS 10 XC, la sierra circular de mesa con cable GTS 10 XC PROFESSIONAL es un herramienta eléctrica versátil y de alto rendimiento ideal para su uso en el taller
  • Su potente motor y la constante número de revoluciones, que controla el número de revoluciones independientemente de la carga, garantizan los mejores resultados de trabajo incluso en las aplicaciones más exigentes
  • Un carro deslizante integrado, así como la ampliación de la mesa y prolongación garantizan una adaptación flexible a piezas de diferentes tamaños
  • Además, una cuña de separación sin herramientas permite un ajuste rápido para cortes ocultos
  • Este herramienta eléctrica está diseñado para cortar materiales de tabla, cortes longitudinales y cortes ocultos en madera, así como en materiales compuestos de madera, materiales de tabla y laminados
  • Es compatible con sierras circulares de sobremesa y el sistema de extracción de polvo Click & Clean de Bosch
  • Además, el GTS 10 XC Professional tiene características como doble aislamiento, frenado del motor, protección contra sobrecarga, arranque suave y bloqueo del husillo

Característica:

  • Peso: 35,0 kg
  • Velocidad en vacío: 4200 rpm
  • Capacidad de corte máx. izquierda: 250 mm
  • Capacidad de corte máx. derecha: 635 mm
Capacidad de corte a la derecha: 635 mm
  • Ajuste de inclinación: 47 ° L / 1 ° R
  • Potencia nominal de entrada: 2000 W
  • Diámetro del orificio de la hoja de sierra: 30 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 254 mm
  • Medida de la mesa: 640 x 705 mm
  • Dimensiones de la herramienta (ancho x largo x alto): 771 x 783 x 343 mm
  • Volumen de suministro:

    • Adaptador de aspiración
    • Valla angular
    • Valla paralela
    • Palanca deslizante
    • Almacenamiento para hoja de sierra adicional
    • 1 x Hoja de sierra circular, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24