Sierra separadora de metal GCD 12 JL, 2000 W, 1500 rpm

Número de artículo: 0601B28000
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601B28000
EAN / GTIN 3165140721561
Número del fabricante 0601B28000
Número L L00590 171

Descripción

Descripción:

  • Sierra de corte de metal GCD 12 JL
  • resultados precisos, menos trabajo de reparación y hasta un 100% libre de chispas, resultados precisos y poca rectificación gracias a la formación mínima de colores de revenido y bajo rebabado con hojas de sierra de acero Expert, corte preciso con láser integrado, Hasta un 100% libre de chispas para un entorno de trabajo seguro

Característica:

  • Peso: 20. 0 kg
  • Velocidad en vacío: 1500 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 2000 W
  • Capacidad de corte en perfil L 0°, anchura: 110 mm
  • Capacidad de corte en perfil L 0°, altura: 110 mm
  • Capacidad de corte en perfil L 45° inglete, anchura: 85 mm
  • Capacidad de corte en perfil L 45° inglete, altura: 85 mm
  • Capacidad de corte para rectángulo 0°, anchura: 80 mm
  • Capacidad de corte para rectángulo 0°, altura: 158 mm
  • Capacidad de corte para rectángulo 45° inglete, anchura: 85 mm
  • Capacidad de corte para rectángulo 45° inglete, altura: 85 mm
  • Capacidad de corte para cuadrado 0°, anchura: 100 mm
  • Capacidad de corte para escuadra 0°, altura: 100 mm
  • Capacidad de corte para escuadra 45° inglete, anchura: 85 mm
  • Capacidad de corte para escuadra 45° inglete, altura: 85 mm
  • Capacidad de corte perfil L 0°: 110 x 110 mm
  • Capacidad de corte perfil L 45° inglete: 85 x 85 mm
  • Capacidad de corte rectángulo 0°: 158 x 80 mm
  • Capacidad de corte rectángulo 45° inglete: 85 x 85 mm
  • Capacidad de corte cuadrado 0°: 100 x 100 mm
  • Capacidad de corte cuadrado 45° inglete: 85 x 85 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [metal de corte]: 3. 5 m/s²
  • Voltaje: 240 V
  • Inestabilidad K [corte de metal]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (ancho x largo x alto): 327 x 517 x 383 mm

Volumen de suministro:

  • 1 x Hoja de sierra circular, Expert para acero, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 60
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra