mesa de trabajo GTA 3800

Número de artículo: 0601B24000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Mesa de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601B24000
EAN / GTIN 3165140572224
Número del fabricante 0601B24000
Número L L00590 110

Descripción

Descripción:

  • mesa de trabajo GTA 3800, la mesa de trabajo de aluminio para tapar y manoplas GTA 3800 PROFESSIONAL tiene soportes de material extra grandes
  • Los soportes de material integrados a ambos lados de la mesa se pueden extraer para asegurar piezas largas
  • Gracias a su construcción ligera en aluminio y al portaherramientas universal de liberación rápida, es fácil de transportar, cómodo de usar y compatible con prácticamente todas las sierras de cercado y inglete del mercado

Característica:

  • Dimensiones de la mesa, plegada: 1578 x 140 x 190 mm
  • Peso con/sin accesorios: 22,3 / 18,9 kg
  • Altura de la mesa de trabajo: 824 mm
  • Longitud de la mesa de trabajo con extensión: 3877 mm
  • Longitud de la mesa de trabajo: 1578 mm
  • Capacidad de soporte, máx.: 250 kg

Volumen de suministro:

  • Soporte de máquina
  • Destornillador
  • Soportes de pieza con rodillo y tope longitudinal

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra