Sierra de panel GCM 12 SDE

Número de artículo: 0601B23100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601B23100
EAN / GTIN 3165140769648
Número del fabricante 0601B23100
Número L L00590 239

Descripción

Descripción:

  • Sierra de panel GCM 12 SDE, fácil mecanizado de piezas grandes con el GCM 12 SDE Professional
  • Su capacidad de corte extremadamente alta de 120 mm en vertical y 400 mm en horizontal permite cortar objetos muy grandes y gruesos
  • La variable número de revoluciones del GCM 12 SDE Professional hace que estas capp y sierra para ingletes sean muy versátiles para su uso en una amplia gama de materiales
  • Para mayor comodidad, la hoja de sierra se puede cambiar rápidamente y sin herramientas
  • Estos capp y sierra para ingletes son adecuados para cortes transversales, mitre, de inclinación y ranurado en madera, vigas de madera y materiales compuestos, así como materiales de panel, tablas de suelo, aluminio y plástico
  • Es compatible con el sistema de extracción de polvo Click & Clean de Bosch y con varias mesas de trabajo
  • El GCM 12 SDE Professional también ofrece funciones como bloqueo de inclinación, sistema de frenado inteligente, láser de precisión, arranque suave y preselección de velocidad

Característica:

  • Regulación de grado: 52 ° L / 60 ° R
  • Peso: 28,6 kg
  • Velocidad en vacío: 3100 - 4000 min-1
  • Regulación de inclinación: 47 ° L / 47 ° R
  • Potencia nominal de entrada: 1800 W
  • Diámetro del orificio de la hoja de sierra: 30 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 305 mm
  • Capacidad de corte 0° con separador (max. horizontal), anchura: 400 mm
  • Capacidad de corte 0° con distanciador (máx. horizontal), altura: 70 mm
  • Capacidad de corte 0° con distanciador (máx. horizontal): 70 x 400 mm
  • Capacidad de corte 0° con distanciador (máx. vertical), anchura: 200 mm
  • Capacidad de corte 0° con distanciador (máx. vertical), altura: 120 mm
  • Capacidad de corte 0° con distanciador (máx. vertical), anchura: 200 mm
  • Capacidad de corte 0° con distanciador (máx. vertical), altura: 120 mm
  • Capacidad de corte 0° con distanciador (máx. vertical): 120 x 200 mm
  • Capacidad de corte a 0°: 85 x 370 mm
  • Capacidad de corte a inglete a 45°: 85 x 250 mm
  • Capacidad de corte inclinado a 45°: 60 x 360 mm
  • Capacidad de corte a 0°, anchura: 370 mm
  • Capacidad de corte a 0°, altura: 85 mm
  • Capacidad de corte a 45° de inglete, anchura: 250 mm
  • Capacidad de corte a 45° de inglete, altura: 85 mm
  • Capacidad de corte a 45° de inclinación, anchura: 360 mm
  • Capacidad de corte a 45° de inclinación, altura: 60 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de madera]: 2. 5 m/s²
  • Voltaje: 220 - 240 V
  • Inestabilidad K [aserrado de madera]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (ancho x largo x alto): 600 x860 x530 mm

Volumen de suministro:

  • 1 x Hoja de sierra circular, Expert para madera, 305 x 30 x 2,4 mm, 72

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra