Sierra de panel GCM 8 SJL, con hoja de sierra circular de 216 x 30 mm

Número de artículo: 0601B19100
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601B19100
Copiar
EAN / GTIN 3165140654319
Copiar
Número del fabricante 0601B19100
Copiar
Número L L00590 246
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Sierra de panel GCM 8 SJL, menos peso, menos polvo, más potencia: El compacto GCM 8 SJL Professional ofrece una solución limpia para serrar piezas grandes
  • Con una capacidad de corte de 70 mm en vertical y 312 mm en horizontal, es ideal para serrar piezas grandes
  • Con un sistema de extracción de polvo de dos puntos, Kapp y sierra para ingletes proporcionan una gestión óptima del polvo para una zona de trabajo limpia durante el uso
  • Su diseño ligero y compacto y su asa de transporte con una sola mano garantizan un transporte sencillo
  • El GCM 8 SJL Professional es adecuado para cortes transversales, mitre, de inclinación y ranurado en madera, vigas de madera y materiales compuestos, así como materiales de paneles y tablas de suelo
  • Es compatible con el sistema de extracción de polvo Click & Clean de Bosch y con varias mesas de trabajo
  • El GCM 8 SJL Professional también cuenta con funciones como láser de precisión y arranque suave

Característica:

  • Ajuste de grado: 52 ° L / 60 ° R
  • Peso: 17. 3 kg
  • Velocidad en vacío: 5500 min-1
  • Ajuste de inclinación: 47 ° L / 2 ° R
  • Potencia nominal de entrada: 1600 W
  • Diámetro de la hoja de sierra: 30 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 216 mm
  • Capacidad de corte a 0°: 70 x 312 mm
  • Capacidad de corte a inglete a 45°: 70 x 214 mm
  • Capacidad de corte inclinado a 45°: 48 x 312 mm
  • Capacidad de corte a 0°, anchura: 312 mm
  • Capacidad de corte a 0°, altura: 70 mm
  • Capacidad de corte a 45°, anchura: 214 mm
  • Capacidad de corte a 45°, altura: 70 mm
  • Capacidad de corte a 45°, anchura: 312 mm
  • Capacidad de corte a 45°, altura: 48 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de madera]: 2. 5 m/s²
  • Voltaje: 230 - 240 V
  • Inestabilidad K [aserrado de madera]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (ancho x largo x alto): 910 x460 x630 mm

Volumen de suministro:

  • Pinza
  • 1 x Hoja de sierra circular, Optiline Wood, 216 x 2,0/1,4 x 30 mm, 48

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra