Sierra para tableros GCM 80 SJ

Número de artículo: 0601B19001
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601B19001
EAN / GTIN 3165140803731
Número del fabricante 0601B19001
Número L L00590 1757

Descripción

Descripción:

  • Esta tronzadora e ingletadora ligera y compacta es una máquina fiable de alto rendimiento adecuada para todas las aplicaciones comunes en cualquier lugar.
  • Su capacidad de corte es de 270 mm en horizontal para obtener buenos resultados en trabajos sencillos.
  • Su diseño sencillo, ligero y compacto permite la movilidad y garantiza un transporte cómodo y un manejo intuitivo.
  • Esta sierra tronzadora e ingletadora es adecuada para cortes transversales, cortes a inglete, cortes inclinados y cortes de ranura en madera, vigas de madera y compuestos de madera, así como materiales de paneles y tablones.
  • Es compatible con el sistema de aspiración de polvo Click & Clean de Bosch, así como con varias mesas de trabajo.
  • El producto también ofrece funciones como el arranque suave.

Característica:

  • Régimen de ralentí, desde: 5500 min-1
  • Velocidad de ralentí: 5500 min-1
  • Peso: 14.1 kg

Volumen de suministro:

  • 2 x Hoja de sierra circular, Optiline Wood, 216 x 30 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 431)
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra