Transporte y mesa de trabajo GTA 2500 W.

Número de artículo: 0601B12100
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Soporte

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601B12100
Copiar
EAN / GTIN 3165140526104
Copiar
Número del fabricante 0601B12100
Copiar
Número L L00590 920
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Transporte y mesa de trabajo GTA 2500 W, el transporte y mesa de trabajo para el tapado y las sierras de inglete GTA 2500 W Professional es compatible con prácticamente todos los capp y sierra para ingletes del mercado, lo que lo convierte en la elección ideal para la máxima movilidad y versatilidad en el lugar de trabajo
  • Gracias a sus cómodos rodillos para un transporte rápido, el mesa se puede mover o almacenar fácilmente en vertical incluso con el sierra montado para su reubicación
  • Para una gama aún más amplia de aplicaciones, sus soportes de material extraíble integrados proporcionan una sujeción firme para piezas grandes
  • El GTA 2500 W de transporte y mesa de trabajo se pueden configurar de arriba a abajo en un instante con un solo movimiento de palanca

Característica:

  • Dimensiones de la mesa, plegada: 1220 x 710 x 650 mm
  • Peso con/sin accesorios: 34,8 kg
  • Altura de la mesa de trabajo: 947 mm
  • Longitud de la mesa de trabajo con extensión: 2504 mm
  • Longitud de la mesa de trabajo: 1044 mm

Volumen de suministro:

  • Soporte para máquina

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra