Lijadora orbital sin cable GSS 12V-13, solo, C

Número de artículo: 06019L0001
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tensión de batería 12 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Lijadora vibratoria

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019L0001
Copiar
EAN / GTIN 4059952606309
Copiar
Número del fabricante 06019L0001
Copiar
Número L L00590 1753
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Lijadora orbital sin cable GSS 12V-13
  • La GSS 12V-13 Professional es la compañera ideal para los usuarios que siempre están en movimiento
  • Ofrece un excelente equilibrio de la herramienta con un centro de gravedad próximo a la pieza de trabajo y una ergonomía excepcional del reposamanos y la empuñadura
  • Su delgado diseño de 12 V proporciona la compacidad necesaria para todos aquellos lugares de difícil acceso
  • Es fácil de usar gracias a su concepto de manejo intuitivo y al sistema con platos lijadores intercambiables
  • La GSS 12V-13 Professional es ideal para el lijado sencillo y el lijado intermedio
  • la eliminación de barniz y el lijado fino
  • Es adecuado para madera
  • chapa
  • laca
  • masillas
  • minerales y acrílico
  • Es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch y con el sistema profesional de 12 V
  • Con preselección de velocidad
  • indicador de estado de la batería
  • bolsa para el polvo y hojas de lija recambiables en tres tamaños diferentes con sistema de cierre por adherencia para fijar la hoja de lija
  • Bolsa de polvo
  • placa base
  • 80 x 130 mm con placa de lijado
  • placa base
  • 100 x 150 mm con placa de lijado
  • placa base
  • 113 x 101 mm con placa de lijado
  • 1 x hoja de lija C470
  • Best for Wood + Paint
  • 120
  • 1 x hoja de lija C470
  • Best for Wood + Paint
  • 120
  • 1 x hoja de lija C470
  • Best for Wood + Paint
  • 120
  • punzón

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Plato lijador delta con cierre de cierre por adherencia, anchura: 100 mm
  • Plato lijador delta con cierre de cierre por adherencia, longitud: 150 mm
  • Peso sin batería: 0. 8 kg
  • Placa de lijado con cierre de cierre por adherencia y abrazadera, anchura: 110 mm
  • Placa de lijado con cierre de cierre por adherencia y abrazadera, longitud: 100 mm
  • Placa de lijado, anchura: 80 mm
  • Placa de lijado, longitud: 130 mm
  • Diámetro del círculo vibratorio: 1. 6 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado de material de placas]: 3,6 m/s²
  • Velocidad de vibración al ralentí: 12000 - 20000 min-1
  • Incertidumbre K [lijado de material de placas]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Bolsa para el polvo
  • Placa base, 80 x 130 mm con placa de lijado
  • (Delta) Placa base, 100 x 150 mm con placa de lijado
  • Placa base, 113 x 101 mm con placa de lijado
  • 1 x Hoja de lijado C470, Mejor para madera + pintura, 120 (se vende por separado como paquete de 10: 2 608 607 232)
  • 1 x Hoja de lija C470, Lo mejor para madera + pintura, 120 (disponible por separado en paquete de 10: 2 608 607 458)
  • 1 x Hoja de lija C470, Lo mejor para madera + pintura, 120 (disponible por separado en paquete de 10: 2 608 901 117)
  • Herramienta de perforación
  • Sin batería(s) ni cargador