Herramienta de rotación inalámbrica GCU 18V-30, solo L..

Número de artículo: 06019K8002
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019K8002
EAN / GTIN 4053423245769
Número del fabricante 06019K8002

Descripción

Descripción:

  • Gracias a su potente motor sin escobillas de 30.000 min-¹, la GCU 18V-30 ofrece potencia durante todo el día, cortando más de 100 metros de paneles de yeso de 12 mm de grosor con una broca de 1/8 de pulgada (3,17 mm) y una sola batería ProCORE18V 4. 0Ah
  • El diseño compacto y ligero permite un agarre cómodo en todas las posiciones para trabajar sin fatiga durante más tiempo, y un interruptor IP5X hermético al polvo que no puede ser penetrado por el polvo de la tabiquería seca, La herramienta es adecuada para cortes a ras de tablarroca cerca de ventanas, puertas, paneles de acceso y tomas eléctricas
  • También corta madera contrachapada, OSB y placas de techo y es compatible con pinzas de 3 mm, 6 mm, 1/8 pulg, y 1/4-pulgada
  • Compatible con el sistema Bosch Professional 18V y con la alianza de baterías entre marcas AMPShare
  • La herramienta viene de serie con 3 pinzas y un adaptador de polvo de alta eficiencia para un espacio de trabajo más sano y limpio
  • También cuenta con un interruptor estanco al polvo IP5X, que protege contra el polvo fino de paneles de yeso y, por lo tanto, contra el fallo prematuro de la herramienta, un potente LED para iluminar la zona de corte, un freno motor para detener la cortadora al instante y un clip para el cinturón para que siempre tenga su herramienta a su lado

Característica:

  • Volumen: 24,136 dm3
  • Peso bruto: 3,335 kg
  • Peso neto: 0,985 kg
  • Dimensión Anchura: 360 mm
  • Dimensión de altura: 151 mm
  • Longitud de la dimensión: 444 mm

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra