Atornillador inalámbrico para tabiquería seca GTB 18V-45

Número de artículo: 06019K7000
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019K7000
EAN / GTIN 4059952581132
Número del fabricante 06019K7000
Número L L00590 1660

Descripción

Descripción:

  • Atornillador sin cable GTB 18V-45, El atornillador profesional sin cable GTB 18V-45 cuenta con el modo PowerSAVE, un motor sin escobillas y un tope de profundidad retráctil para una máxima facilidad de uso
  • Para un trabajo más silencioso, el motor en modo PowerSAVE sólo se activa automáticamente cuando el tornillo toca la pared
  • En comparación con el modo PowerSAVE desconectado, esto prolonga significativamente el tiempo de funcionamiento y aumenta el número de tornillos por carga de batería
  • Para trabajar de forma rápida y sin esfuerzo, el tope de profundidad es retráctil y ya no es necesario retirarlo para aflojar los tornillos; el ajuste de profundidad permanece inalterado
  • Su forma delgada y su bajo peso, inferior a 1 kg, garantizan un excelente manejo
  • La GTB 18V-45 Professional está diseñada para atornillar tornillos para tablarroca de hasta 6 mm de diámetro
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18V y con los accesorios de cargador Bosch Professional para atornilladores para tabiques secos
  • Está equipada con protección electrónica del motor , freno del motor, interruptor de bloqueo, clip para el cinturón y rotación derecha/izquierda

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Par, máx (duro/blando): 32 / 6 Nm
  • Peso sin batería: 0,95 kg
  • Velocidad en vacío: 0 - 4500 min-1
  • Diámetro del tornillo, máx.: 6 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [tornillos]: 2. 5 m/s²
  • Inestabilidad K [tornillos]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 193 mm
  • Soporte de la herramienta: 1/4'' hexagonal Uni

Volumen de suministro:

  • Cartón
  • 1 x puntas de destornillador (puntas) Ph 2
  • 1 x clip para cinturón, 1 x soporte para puntas

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra