Pistola remachadora sin cable GRG 18V-16 C en L-BOXX

Número de artículo: 06019K5002
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 18
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Remachadora para remaches ciegos

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019K5002
Copiar
EAN / GTIN 4059952606774
Copiar
Número del fabricante 06019K5002
Copiar
Número L L00590 1551
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Pistola remachadora sin cable GRG 18V-16 C
  • La GRG 18V-16 C Professional fija una gran variedad de remaches ciegos con una fuerza de tracción constante de 16.000 N
  • Esta pistola remachadora ofrece dos modos de funcionamiento: AUTO para un proceso de remachado automático y MANUAL para el control individual de la secuencia de trabajo
  • La conectividad Bluetooth integrada permite al usuario establecer y seguir individualmente el programa de mantenimiento de su herramienta a través de la App Bosch Toolbox
  • La GRG 18V-16 C Professional es ideal para unir piezas metálicas preperforadas en instalaciones de aire acondicionado y eléctricas, construcción metálica, trabajos de instalación de tejados y fachadas, reparación de automóviles y mucho más
  • Se suministra con 4 boquillas , llave de montaje para facilitar el cambio de boquilla, ojal de suspensión, recipiente para el eje y clip para el cinturón
  • Con motor sin escobillas y visualización del estado de la herramienta en la interfaz de usuario

Característica:

  • Peso sin batería: 1,6 kg
  • Longitud de carrera: 0 - 25 mm
  • Diámetro de remache: 3 - 6,4 mm
  • Voltaje: 18 V
  • Dimensiones de la herramienta: 290 x 243 x 67 mm
  • Fuerza de tracción, máx.: 16000 N

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 136

Productos adecuados

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra