Llave de impacto sin cable GDS 18V-450 HC

Número de artículo: 06019K4000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019K4000
EAN / GTIN 4059952568010
Número del fabricante 06019K4000
Número L L00590 1602

Descripción

Descripción:

  • Llave de impacto sin cable GDS 18V-450 HC, Facilite el trabajo con la llave de impacto sin cable GDS 18V-450 HC Professional
  • Dos modos de funcionamiento estándar en la interfaz de usuario y tornillos para madera ) garantizan un uso controlado y evitan la rotura de las cabezas de los tornillos y la pérdida de los tornillos o tuercas metálicos mediante la ralentización o la desconexión del atornillador de impacto giratorio
  • Cada modo de funcionamiento puede ajustarse cómodamente para la aplicación correspondiente a través de la app Bosch Toolbox
  • El par de apriete de 450 Nm y el par de arranque de 800 Nm proporcionan un rendimiento máximo
  • Mayor flexibilidad y control gracias a los tres ajustes de velocidad/par
  • La llave de impacto rotativa es ideal para los talleres de metal, el montaje industrial, la construcción de bastidores y el mantenimiento de vehículos cuando se utilizan tornillos/tuercas de metal de M10 a M20
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V
  • La GDS 18V-450 HC cuenta con un indicador de estado de la herramienta, una luz LED y un clip para el cinturón para mayor comodidad

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Par, máx.: 450 Nm
  • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., 1ª etapa: 0/250 Nm
  • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., 2ª etapa: 0/330 Nm
  • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., Etapa): 0-3300 bpm
  • Ritmo de carrera: 0-3300 bpm
  • Diámetro de los tornillos: M 10 - M 20
  • Valor de emisión de vibraciones ah [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 14,5 m/s²
  • Incertidumbre K [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 77 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 214 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 169 mm
  • Montaje de la herramienta: cuadrado de 1/2''

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra