Taladro inalámbrico GSR 18V-45 con L-BOXX

Número de artículo: 06019K3201
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019K3201
EAN / GTIN 4059952605623
Número del fabricante 06019K3201
Número L L00590 1693

Descripción

Descripción:

  • Taladro atornillador sin cable GSR 18V-45, El GSR 18V-45 Professional, con su motor sin escobillas para una mayor duración y tiempo de funcionamiento por carga, ofrece un excelente rendimiento con un par máximo de 45 Nm y garantiza un rápido progreso en el trabajo con una velocidad de 1.900 min-¹
  • El taladro tiene un robusto portabrocas metálico de 13 mm y una excelente transmisión de par para todas las aplicaciones habituales
  • Ofrece un excelente manejo gracias a su corta longitud de cabezal de 159 mm y a un clip para el cinturón que permite llevarla cómodamente
  • La GSR 18V-45 Professional es ideal para tornillos pequeños y medianos con un diámetro máximo de perforación de 8 mm, un diámetro máximo de perforación en madera de hasta 35 mm y un diámetro máximo de perforación en acero de hasta 10 mm
  • El atornillador es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Tipo de batería: iones de litio
  • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 1,5 / 13 mm
  • Diámetro del taladro para madera, máx.: 35 mm
  • Diámetro del taladro para acero, máx.: 10 mm
  • Par de apriete (suave/duro/máx.): 21/45/- Nm
  • Ajustes del par de apriete: 20+1
  • Peso excl. Batería: 0,9 kg
  • Velocidad de ralentí (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Diámetro del tornillo, máx.: 8 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 2,5 m/s²
  • Vibración inestable K [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 203 mm

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 136
  • L-BOXX inserto para unidad

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra