Taladro inalámbrico GSR 18V-45

Número de artículo: 06019K3200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019K3200
EAN / GTIN 4059952605616
Número del fabricante 06019K3200
Número L L00590 1630

Descripción

Descripción:

  • Taladro atornillador sin cable GSR 18V-45, El GSR 18V-45 Professional, con su motor sin escobillas para una mayor duración y tiempo de funcionamiento por carga, ofrece un excelente rendimiento con un par máximo de 45 Nm y garantiza un rápido progreso en el trabajo con una velocidad de 1.900 min-¹
  • El taladro tiene un robusto portabrocas metálico de 13 mm y una excelente transmisión de par para todas las aplicaciones habituales
  • Ofrece un excelente manejo gracias a su corta longitud de cabezal de 159 mm y a un clip para el cinturón que permite llevarla cómodamente
  • La GSR 18V-45 Professional es ideal para tornillos pequeños y medianos con un diámetro máximo de perforación de 8 mm, un diámetro máximo de perforación en madera de hasta 35 mm y un diámetro máximo de perforación en acero de hasta 10 mm
  • El atornillador es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Tipo de batería: iones de litio
  • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 1,5 / 13 mm
  • Diámetro del taladro para madera, máx.: 35 mm
  • Diámetro del taladro para acero, máx.: 10 mm
  • Par de apriete (suave/duro/máx.): 21/45/- Nm
  • Ajustes del par de apriete: 20+1
  • Peso excl. Batería: 0,9 kg
  • Velocidad de ralentí (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Diámetro del tornillo, máx.: 8 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 2,5 m/s²
  • Vibración inestable K [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 203 mm

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón
  • Sin batería(s) y sin cargador

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra