destornillador sin cables GSR 12V-35 HX

Número de artículo: 06019J9103
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 12 V
Tipo de producto Taladro-atornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019J9103
Copiar
EAN / GTIN 4059952514031
Copiar
Número del fabricante 06019J9103
Copiar
Número L L00590 1390
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • destornillador sin cables GSR 12V-35 HX, el equilibrio perfecto entre compactación, productividad y rendimiento en la clase de 12 voltios: El destornillador con batería GSR 12V-35 HX profesional con motor sin escobillas
  • Este destornillador sin cables muy compacto garantiza un fácil acceso en espacios reducidos
  • Con un número de revoluciones de 1,750 min⁻¹, es la herramienta de 12 voltios más rápida con una transmisión de dos velocidades de su tipo y permite trabajar de forma fluida y eficiente con resultados rápidos
  • El práctico portapuntas bloqueable de 1/4 pulg facilita el cambio de puntas
  • El GSR 12V-35 HX Professional es adecuado para atornillar varios materiales
  • El dispositivo es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 12 y 10,8 voltios

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Tipo de batería: iones de litio
  • Mandril portabrocas, versión: 1/4″ con hexágono interior (ISK)
  • Ámbito de sujeción del mandril portabrocas, mín./máx.: 0,8 / 10 mm
  • Madera Ø de broca, máx.: 0,8 mm. : 32 mm
  • Drill-Ø acero, máx.: 10 mm
  • Par de apriete (blando/duro/máx.): 20/35/- Nm
  • Pasos de par de apriete: 20+1
  • Alcance de apriete, máx.: 10,0 mm
  • Alcance de apriete, mín.: 0. 8 mm
  • Peso sin batería: 0,57 kg
  • Velocidad en vacío (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Diámetro del tornillo, máx.: 8 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 1. 5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [tornillos]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado en metal]: 0,0 m/s²
  • Incertidumbre K [tornillos]: 0,0 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 160 mm

Volumen de suministro:

  • Inserto de 1/2 L-BOXX para herramienta y cargador
  • Cartón
  • 1 x clip para cinturón, 1 x portapuntas