destornillador con batería GSR 12V-35 HX: 2 x batería GBA 12V 3,0Ah, cargador rápido

Número de artículo: 06019J9101
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019J9101
EAN / GTIN 4059952514017
Número del fabricante 06019J9101
Número L L00590 1371

Descripción

Descripción:

  • destornillador con batería GSR 12V-35 HX, el equilibrio perfecto entre compactación, productividad y rendimiento en la clase de 12 voltios: El destornillador con batería GSR 12V-35 HX profesional con motor sin escobillas
  • Este destornillador con batería muy compacto garantiza un fácil acceso en espacios reducidos
  • Con un número de revoluciones de 1,750 min⁻¹, es la herramienta de 12 voltios más rápida con una transmisión de dos velocidades de su tipo y permite trabajar de forma fluida y eficiente con resultados rápidos
  • El práctico portapuntas bloqueable de 1/4 pulg facilita el cambio de puntas
  • El GSR 12V-35 HX Professional es adecuado para atornillar varios materiales
  • El dispositivo es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 12 y 10,8 voltios

Característica:

  • Capacidad de la batería: 3,0 Ah
  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Tipo de batería: iones de litio
  • Mandril portabrocas, versión: 1/4″ con hexágono interior (ISK)
  • Alcance de sujeción del mandril portabrocas, mín./máx.: 0. 8 / 10 mm
  • Taladro Ø madera, máx.: 32 mm
  • Taladro Ø acero, máx.: 10 mm
  • Par de apriete (suave/duro/máx.): 20/35/- Nm
  • Pasos de par de apriete: 20+1
  • Alcance de sujeción, máx.: 10,0 mm
  • Alcance de sujeción, min. 0,8 mm
  • Peso sin batería: 0,57 kg
  • Velocidad de marcha en vacío (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Diámetro del tornillo, máx.: 8 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 1. 5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [tornillos]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado en metal]: 0,0 m/s²
  • Incertidumbre K [tornillos]: 0,0 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 160 mm

Volumen de suministro:

  • 2 x batería recargable GBA 12V 3.0Ah
  • Cargador rápido GAL 12V-40 Professional
  • 1/2 L-BOXX inserto para herramienta y cargador
  • Cartón
  • 1 x clip para cinturón, 1 x portapuntas

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra