Taladro/destornillador de impacto inalámbrico GSB 12V-35: Inserto L-BOXX, pinza para cinturón 1x, portapuntas 1x

Número de artículo: 06019J9002
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Atornillador de impacto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 06019J9002
    EAN / GTIN 4059952513980
    Número del fabricante 06019J9002
    Número L L00590 1221

    Descripción

    Descripción:

    • Taladro/destornillador de impacto inalámbrico GSB 12V-35, la combinación ideal de compactación, productividad y rendimiento en la clase de 12 voltios: Taladro/destornillador de impacto inalámbrico GSB 12V-35 Professional con motor sin escobillas
    • Con hasta 26,250⁻¹, el dispositivo ofrece la clasificación de impacto más alta en la categoría de 12 voltios y permite realizar perforaciones de impacto de alto rendimiento de hasta 10 mm de diámetro en mampostería
    • Su diseño compacto garantiza un manejo perfecto y un funcionamiento sencillo, incluso en situaciones de trabajo exigentes
    • Con su alta número de revoluciones de 1,750 rpm, esta versátil máquina es adecuada para una amplia gama de tareas
    • El dispositivo es adecuado para perforación de impactos, perforación y atornillado en una amplia gama de materiales
    • El dispositivo es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 12 y 10,8 voltios

    Característica:

    • Tipo de batería: iones de litio
    • Alcance de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 0,8 / 10 mm
    • Taladro Ø madera, máx.: 32 mm
    • Taladro Ø mampostería, máx.: 10 mm
    • Taladro Ø acero, máx.: 10 mm
    • Par (suave/duro/máx. ): 20/35/- Nm
    • Rangos de par: 20+1
    • Rango de apriete, máx.: 10,0 mm
    • Rango de apriete, mín.: 0,8 mm
    • Peso sin batería: 0,8 kg
    • Velocidad en vacío (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
    • Velocidad de carrera, máx. Ø del tornillo, máx.: 8 mm
    • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
    • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado por percusión en mampostería]: 14,5 m/s²
    • Valor de emisión de vibraciones ah [atornillado]: 1,5 m/s². 5 m/s²
    • Incertidumbre K [taladrado en metal]: 0,0 m/s²
    • Incertidumbre K [taladrado por percusión en mampostería]: 1,5 m/s²
    • Incertidumbre K [atornillado]: 0,0 m/s²
    • Dimensiones de la herramienta (altura): 160 mm

    Volumen de suministro:

    • Inserto de 1/2 L-BOXX para herramienta y cargador
    • Cartón
    • 1 x clip para cinturón, 1 x portapuntas

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra