Taladro/destornillador de impacto inalámbrico GSB 12V-35 con L-BOXX 102, pinza para cinturón 1x, portapuntas 1x

Número de artículo: 06019J9001
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
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019J9001
EAN / GTIN 4059952513973
Número del fabricante 06019J9001
Número L L00590 1539

Descripción

Descripción:

  • Taladro/destornillador de impacto inalámbrico GSB 12V-35, la combinación ideal de compactación, productividad y rendimiento en la clase de 12 voltios: Taladro/destornillador de impacto inalámbrico GSB 12V-35 Professional con motor sin escobillas
  • Con hasta 26,250⁻¹, el dispositivo ofrece la clasificación de impacto más alta en la categoría de 12 voltios y permite realizar perforaciones de impacto de alto rendimiento de hasta 10 mm de diámetro en mampostería
  • Su diseño compacto garantiza un manejo perfecto y un funcionamiento sencillo, incluso en situaciones de trabajo exigentes
  • Con su alta número de revoluciones de 1,750 rpm, esta versátil máquina es adecuada para una amplia gama de tareas
  • El dispositivo es adecuado para perforación de impactos, perforación y atornillado en una amplia gama de materiales
  • El dispositivo es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 12 y 10,8 voltios

Característica:

  • Tipo de batería: iones de litio
  • Alcance de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 0,8 / 10 mm
  • Taladro Ø madera, máx.: 32 mm
  • Taladro Ø mampostería, máx.: 10 mm
  • Taladro Ø acero, máx.: 10 mm
  • Par (suave/duro/máx. ): 20/35/- Nm
  • Rangos de par: 20+1
  • Rango de apriete, máx.: 10,0 mm
  • Rango de apriete, mín.: 0,8 mm
  • Peso sin batería: 0,8 kg
  • Velocidad en vacío (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Velocidad de carrera, máx. Ø del tornillo, máx.: 8 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado por percusión en mampostería]: 14,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [atornillado]: 1,5 m/s². 5 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado en metal]: 0,0 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado por percusión en mampostería]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [atornillado]: 0,0 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 160 mm

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 102
  • Inserto de 1/2 L-BOXX para herramienta y cargador
  • Inserto de 1/2 L-BOXX para accesorios
  • 1 x clip para cinturón, 1 x portapuntas

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra